› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Paar-cy-oz 2X2X1.5 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK17034M
Cod. Produttore 17034M

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Sezione conduttori: 2x2x1.5 mm²
  • Raggio minimo curvatura: flessibile 10x Ø esterno
  • Schermatura: treccia rame stagnato 85%
  • Temperatura esercizio: -40°C a +80°C
  • Resistenza olio: elevata
  • Certificazioni: EAC, DIN VDE
  • Serie: PAAR-CY-OZ

Descrizione del prodotto

Il cavo PAAR-CY-OZ 2X2X1.5 QMM GREY è un prodotto versatile e di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica in vari contesti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una robustezza e una durabilità superiori, rendendolo ideale per applicazioni sia residenziali che industriali. La sua configurazione a doppio conduttore da 2x2 mm² garantisce un'efficace conduzione elettrica, mentre il colore grigio non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in diversi ambienti. Questo cavo è perfetto per impieghi in cui è richiesta una connessione sicura e affidabile, contribuendo a garantire prestazioni elevate nel tempo. Descrizione del produttore: Il cavo PAAR-CY-OZ 2X2X1.5 QMM GREY è un prodotto versatile e di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica in vari contesti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una robustezza e una durabilità superiori, rendendolo ideale per applicazioni sia residenziali che industriali. La sua configurazione a doppio conduttore da 2x2 mm² garantisce un'efficace conduzione elettrica, mentre il colore grigio non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in diversi ambienti. Questo cavo è perfetto per impieghi in cui è richiesta una connessione sicura e affidabile, contribuendo a garantire prestazioni elevate nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Paar-cy-oz 2X2X1.5 Qmm Grey