› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Paar-cy-oz 20X2X1 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK17032
Cod. Produttore 17032

Informazioni principali

  • Tipo: PAAR-CY-OZ
  • Dimensioni: 20X2X1 mm
  • Colore: Grigio
  • Sezione cavo: 2x1 mm²
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Industriale/commerciale
  • Installazione: Sicura e flessibile
  • Serie: HUK17032

Descrizione del prodotto

Il HUK17032 è un cavo PAAR-CY-OZ di dimensioni 20X2X1 mm, realizzato in un elegante colore grigio. Questo cavo è progettato per garantire un'ottima conduttività e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni elettriche di alta qualità. La sua costruzione robusta e flessibile consente un'installazione semplice e sicura, adattandosi perfettamente a vari ambienti di lavoro. Grazie al suo design, è particolarmente adatto per utilizzi in ambito industriale e commerciale, dove la sicurezza e l'affidabilità sono fondamentali. La versatilità del HUK17032 lo rende una scelta eccellente per chi cerca un cavo di alta prestazione, capace di soddisfare le esigenze più rigorose. Descrizione del produttore: Il HUK17032 è un cavo PAAR-CY-OZ di dimensioni 20X2X1 mm, realizzato in un elegante colore grigio. Questo cavo è progettato per garantire un'ottima conduttività e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni elettriche di alta qualità. La sua costruzione robusta e flessibile consente un'installazione semplice e sicura, adattandosi perfettamente a vari ambienti di lavoro. Grazie al suo design, è particolarmente adatto per utilizzi in ambito industriale e commerciale, dove la sicurezza e l'affidabilità sono fondamentali. La versatilità del HUK17032 lo rende una scelta eccellente per chi cerca un cavo di alta prestazione, capace di soddisfare le esigenze più rigorose.
Cavo Paar-cy-oz 20X2X1 Qmm Grey