Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi Bus /

Cod. Rexel
HUK17042
Cod. Produttore
17042

Informazioni di prodotto

PAAR-CY-OZ grey 16 x 2 x 1.5 mm²

Documentazione tecnica

Il cavo PAAR-CY-OZ 16X2X1.5 mm² in grigio è progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica in diversi ambienti. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre un'ottima resistenza e durabilità, garantendo prestazioni affidabili nel tempo. Con una sezione di 1.5 mm² e una configurazione a doppio conduttore, è ideale per applicazioni che richiedono una gestione efficiente dell'energia elettrica. La colorazione grigia non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in vari sistemi di cablaggio. Questo cavo è particolarmente adatto per l'uso in impianti di illuminazione, apparecchiature industriali e altri dispositivi elettrici, dove è fondamentale garantire la sicurezza e la funzionalità. La sua versatilità lo rende una scelta eccellente per elettricisti e professionisti del settore. Descrizione del produttore: Il cavo PAAR-CY-OZ 16X2X1.5 mm² in grigio è progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica in diversi ambienti. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre un'ottima resistenza e durabilità, garantendo prestazioni affidabili nel tempo. Con una sezione di 1.5 mm² e una configurazione a doppio conduttore, è ideale per applicazioni che richiedono una gestione efficiente dell'energia elettrica. La colorazione grigia non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in vari sistemi di cablaggio. Questo cavo è particolarmente adatto per l'uso in impianti di illuminazione, apparecchiature industriali e altri dispositivi elettrici, dove è fondamentale garantire la sicurezza e la funzionalità. La sua versatilità lo rende una scelta eccellente per elettricisti e professionisti del settore.

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

32

diametro esterno circa

25 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

schermatura su ritorcitura

intrecciato

elemento ritorto

coppie

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C