› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Paar-cy-oz 12X2X1 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK17030
Cod. Produttore 17030

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 12 mm²
  • Conduttori: 12X2X1
  • Colore: grigio
  • Tipo cavo: PAAR-CY-OZ
  • Applicazione: industriale/commerciale
  • Flessibilità: alta
  • Serie: HUK17030
  • Durata: robusta

Descrizione del prodotto

Il cavo PAAR-CY-OZ 12X2X1 mm² in grigio è una soluzione versatile e di alta qualità, progettata per soddisfare le esigenze di installazione elettrica. Con una sezione di 12 mm², questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una conduzione elettrica affidabile e sicura. La sua costruzione robusta garantisce una durata nel tempo, mentre il colore grigio offre un'estetica discreta, facilmente integrabile in vari ambienti. Questo cavo è particolarmente adatto per l'uso in impianti industriali e commerciali, dove è essenziale mantenere elevati standard di prestazione e sicurezza. La sua flessibilità consente un'installazione semplice e rapida, rendendolo una scelta preferita tra i professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo PAAR-CY-OZ 12X2X1 mm² in grigio è una soluzione versatile e di alta qualità, progettata per soddisfare le esigenze di installazione elettrica. Con una sezione di 12 mm², questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una conduzione elettrica affidabile e sicura. La sua costruzione robusta garantisce una durata nel tempo, mentre il colore grigio offre un'estetica discreta, facilmente integrabile in vari ambienti. Questo cavo è particolarmente adatto per l'uso in impianti industriali e commerciali, dove è essenziale mantenere elevati standard di prestazione e sicurezza. La sua flessibilità consente un'installazione semplice e rapida, rendendolo una scelta preferita tra i professionisti del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Paar-cy-oz 12X2X1 Qmm Grey