› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Paar-cy-oz 10X2X1 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK17029
Cod. Produttore 17029

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Sezione conduttori: 10x2x1 mm²
  • Temperatura flessibile: -15°C a +80°C
  • Temperatura fissa: -40°C a +80°C
  • Schermatura: treccia rame stagnato 85%
  • Raggio minimo curvatura: 10x diametro est.
  • Resistenza: oli, fiamma, EAC
  • Serie: PAAR-CY-OZ

Descrizione del prodotto

Il cavo PAAR-CY-OZ 10X2X1 QMM GREY è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in diverse applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo presenta una struttura robusta che assicura durabilità e affidabilità nel tempo. Il suo design flessibile facilita l'installazione, rendendolo ideale per l'uso in ambienti sia industriali che domestici. Con una sezione di 10 mm², il cavo è in grado di gestire carichi elettrici significativi, rendendolo perfetto per applicazioni che richiedono una conduzione sicura ed efficiente. La colorazione grigia non solo conferisce un aspetto professionale, ma aiuta anche a mantenere un'organizzazione visiva nei sistemi di cablaggio. Le caratteristiche tecniche di questo cavo lo rendono un'opzione versatile per chi cerca soluzioni di cablaggio affidabili e di qualità. Descrizione del produttore: Il cavo PAAR-CY-OZ 10X2X1 QMM GREY è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in diverse applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo presenta una struttura robusta che assicura durabilità e affidabilità nel tempo. Il suo design flessibile facilita l'installazione, rendendolo ideale per l'uso in ambienti sia industriali che domestici. Con una sezione di 10 mm², il cavo è in grado di gestire carichi elettrici significativi, rendendolo perfetto per applicazioni che richiedono una conduzione sicura ed efficiente. La colorazione grigia non solo conferisce un aspetto professionale, ma aiuta anche a mantenere un'organizzazione visiva nei sistemi di cablaggio. Le caratteristiche tecniche di questo cavo lo rendono un'opzione versatile per chi cerca soluzioni di cablaggio affidabili e di qualità.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

20

diametro esterno circa

16.4 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

schermatura su ritorcitura

intrecciato

elemento ritorto

coppie

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

Cavo Paar-cy-oz 10X2X1 Qmm Grey