Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVW3M5100R30
Cod. Produttore
VW3M5100R30
Cod. EAN
3606481042057

Informazioni di prodotto

Cavo motore BSH040 1,0mm² 3m aperto

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cavo motore BSH040 1,0mm² 3m aperto

Serie

Lexium_32___Motors

conduttore di protezione

numero di fili

4

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

arancione

lunghezza

3 m

Produttore

Cavo motore BSH040 1,0mm² 3m aperto