›

CAVO LAN CAT.6A UTP 305M

Cod. Rexel EA404071000
Cod. Produttore 404071000
Cod. EAN 8029564631811

Informazioni principali

  • Categoria: 6A UTP
  • Lunghezza: 305 metri
  • Velocità: fino a 10 Gbps
  • Tipo: Unshielded Twisted Pair
  • Applicazione: reti dati
  • Protezione: riduce interferenze
  • Serie: EA404071000
  • Uso: domestico e professionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo LAN categoria 6A UTP di alta qualità, progettato per garantire elevate prestazioni nelle reti di comunicazione dati. La sua struttura UTP (Unshielded Twisted Pair) assicura una trasmissione efficiente e stabile dei segnali, riducendo le interferenze elettromagnetiche. Con una lunghezza di 305 metri, è ideale per installazioni di rete estese in ambienti domestici e professionali. Adatto per applicazioni che richiedono velocità di trasmissione fino a 10 Gigabit al secondo, questo cavo supporta standard avanzati di connettività garantendo affidabilità e durata nel tempo. La categoria 6A lo rende particolarmente indicato per infrastrutture di rete moderne e future.
CAVO LAN CAT.6A UTP 305M