› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › VDI Residenziale

Cavo KNX 2x2x0,8mm LSZH Classe Eca 100m verde per impianti elettrici KNX

Cod. Rexel VI01890.E
Cod. Produttore 01890.E
Cod. EAN 8007352574601

Informazioni principali

  • Voltaggio: 400 V
  • Sezione cavi: 2x2x0,8 mm
  • Guaina: LSZH
  • Classe CPR: Eca
  • Standard: KNX
  • Colore: Verde
  • Lunghezza: 100 m
  • Serie: VI01890.E

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo per sistemi KNX, 2x2x0,8 mm, con guaina in LSZH, Classe CPR Eca, conforme standard KNX, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), verde - matassa da 100 m

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

elemento ritorto

Coppie

colore del rivestimento

Verde

categoria

Altro

diametro del conduttore

0,8 mm

schermatura su ritorcitura

Film

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 1 = monofilo

numero di fili

4

larghezza della linea circa

100000 mm

diametro esterno circa

6 mm

senza fumo secondo EN 61034-2

senza alogeni secondo EN 60754-1/2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

20 ... 80 °C

Cavo KNX 2x2x0,8mm LSZH Classe Eca 100m verde per impianti elettrici KNX