Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi LAN Fibra Ottica /

Cod. Rexel
HUK11620
Cod. Produttore
11620

Informazioni di prodotto

JZ-600-Y-CY black 4 G 50 mm²

Documentazione tecnica

Il cavo JZ-600-Y-CY 4G50 QMM in colore nero è un prodotto di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica in vari contesti. Con una configurazione a quattro conduttori, questo cavo offre una capacità di trasmissione efficiente, garantendo prestazioni ottimali in applicazioni sia residenziali che industriali. La sua costruzione in materiali resistenti assicura una lunga durata e una protezione efficace contro fattori esterni, rendendolo ideale per ambienti difficili. Grazie al suo design versatile, il cavo è adatto per una vasta gamma di utilizzi, assicurando sicurezza e affidabilità nel funzionamento. La flessibilità del cavo facilita anche le operazioni di installazione, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e hobbisti. Descrizione del produttore: Il cavo JZ-600-Y-CY 4G50 QMM in colore nero è un prodotto di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica in vari contesti. Con una configurazione a quattro conduttori, questo cavo offre una capacità di trasmissione efficiente, garantendo prestazioni ottimali in applicazioni sia residenziali che industriali. La sua costruzione in materiali resistenti assicura una lunga durata e una protezione efficace contro fattori esterni, rendendolo ideale per ambienti difficili. Grazie al suo design versatile, il cavo è adatto per una vasta gamma di utilizzi, assicurando sicurezza e affidabilità nel funzionamento. La flessibilità del cavo facilita anche le operazioni di installazione, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e hobbisti.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

40.5 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

50 mm²

colore del rivestimento

nero

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

1000 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Produttore

Cavo Jz-600-y-cy 4G50 Qmm Black