› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Je-y(St)Y Bd Si 4X2X0.8 Qmm Blue

Cod. Rexel HUK48521
Cod. Produttore 48521

Informazioni principali

  • Voltaggio picco: 225 V
  • Resistenza conduttore: 36.6 Ohm/km
  • Sezione conduttori: 0.8 mm²
  • Numero conduttori: 4 x 2
  • Diametro esterno: 8.3 mm
  • Schermatura: Alluminio + filo drenante
  • Temperatura uso: -30°C a +70°C
  • Serie: JE-Y(ST)Y Bd

Descrizione del prodotto

Il cavo JE-Y(ST)Y BD SI 4X2X0.8 QMM BLUE è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni elevate in diverse applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per installazioni in ambienti che richiedono una protezione affidabile e una lunga durata. La sua struttura a quattro conduttori con sezione di 0.8 mm² assicura una conduzione elettrica ottimale, mentre il colore blu facilita l'identificazione durante l'installazione. Grazie alla sua flessibilità e robustezza, il cavo è perfetto per utilizzi sia domestici che industriali. La sua compatibilità con vari sistemi elettrici lo rende un'opzione versatile per professionisti e appassionati del settore. Descrizione del produttore: Il cavo JE-Y(ST)Y BD SI 4X2X0.8 QMM BLUE è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni elevate in diverse applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per installazioni in ambienti che richiedono una protezione affidabile e una lunga durata. La sua struttura a quattro conduttori con sezione di 0.8 mm² assicura una conduzione elettrica ottimale, mentre il colore blu facilita l'identificazione durante l'installazione. Grazie alla sua flessibilità e robustezza, il cavo è perfetto per utilizzi sia domestici che industriali. La sua compatibilità con vari sistemi elettrici lo rende un'opzione versatile per professionisti e appassionati del settore.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

8

diametro esterno circa

8.3 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

diametro del conduttore

0.8 mm

classe del conduttore

cl. 1 = monofilo

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

0.8 mm²

colore del rivestimento

blu

materiale del rivestimento

PVC

schermatura su ritorcitura

film

elemento ritorto

coppie

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Cavo Je-y(St)Y Bd Si 4X2X0.8 Qmm Blue