› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Je-y(St)Y Bd Si 2X2X0.8 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK48501
Cod. Produttore 48501

Informazioni principali

  • Voltaggio picco: 225 V
  • Resistenza conduttore: max 36.6 Ohm/km
  • Diametro conduttore: 0.8 mm
  • Numero conduttori: 2 x 2
  • Raggio minimo curvatura: 6x diametro esterno
  • Schermatura: alluminio plastificato
  • Temperatura fissa: -30°C a +70°C
  • Serie: JE-Y(ST)Y Bd

Descrizione del prodotto

Il cavo JE-Y(ST)Y BD SI 2X2X0.8 QMM in grigio è progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità nel settore elettrico. Con una sezione di 0.8 mm², questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione elettrica sicura e continua. La sua costruzione robusta assicura una resistenza adeguata a sollecitazioni meccaniche, rendendolo adatto per installazioni fisse in ambienti interni. Grazie al suo colore grigio neutro, si integra facilmente in vari contesti, mantenendo un aspetto professionale e ordinato. Questo cavo è perfetto per l'uso in impianti elettrici residenziali e commerciali, dove è fondamentale garantire la massima sicurezza e efficienza energetica. Descrizione del produttore: Il cavo JE-Y(ST)Y BD SI 2X2X0.8 QMM in grigio è progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità nel settore elettrico. Con una sezione di 0.8 mm², questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione elettrica sicura e continua. La sua costruzione robusta assicura una resistenza adeguata a sollecitazioni meccaniche, rendendolo adatto per installazioni fisse in ambienti interni. Grazie al suo colore grigio neutro, si integra facilmente in vari contesti, mantenendo un aspetto professionale e ordinato. Questo cavo è perfetto per l'uso in impianti elettrici residenziali e commerciali, dove è fondamentale garantire la massima sicurezza e efficienza energetica.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

4

diametro esterno circa

6.6 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

diametro del conduttore

0.8 mm

classe del conduttore

cl. 1 = monofilo

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

0.8 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

schermatura su ritorcitura

film

elemento ritorto

coppie

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Cavo Je-y(St)Y Bd Si 2X2X0.8 Qmm Grey