› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Je-y(St)Y Bd Si 1X2X0.8 Qmm Blue

Cod. Rexel HUK48519
Cod. Produttore 48519

Informazioni principali

  • Voltaggio picco: 225 V
  • Resistenza conduttore: 36.6 Ohm/km
  • Capacità mutua: 120 pF/m a 800 Hz
  • Raggio curvatura min.: 6x diam. esterno
  • Schermatura: Alluminio + drain wire
  • Guaina esterna: PVC tipo YM1
  • Temperatura: -30°C a +70°C
  • Serie: JE-Y(ST)Y BD

Descrizione del prodotto

Il cavo JE-Y(ST)Y BD SI 1X2X0.8 QMM BLUE rappresenta una soluzione ideale per le vostre esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire un'eccellente conduzione elettrica e resistenza. La sua struttura a singolo conduttore con una sezione di 0.8 mm² assicura una performance ottimale in vari contesti di utilizzo. Il colore blu distintivo non solo offre un'estetica gradevole, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione. Questo cavo è perfetto per applicazioni in ambito industriale e residenziale, dove è richiesta una connessione affidabile e duratura. La sua versatilità lo rende adatto a diverse tipologie di impianto, assicurando sempre un funzionamento efficiente e sicuro. Descrizione del produttore: Il cavo JE-Y(ST)Y BD SI 1X2X0.8 QMM BLUE rappresenta una soluzione ideale per le vostre esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire un'eccellente conduzione elettrica e resistenza. La sua struttura a singolo conduttore con una sezione di 0.8 mm² assicura una performance ottimale in vari contesti di utilizzo. Il colore blu distintivo non solo offre un'estetica gradevole, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione. Questo cavo è perfetto per applicazioni in ambito industriale e residenziale, dove è richiesta una connessione affidabile e duratura. La sua versatilità lo rende adatto a diverse tipologie di impianto, assicurando sempre un funzionamento efficiente e sicuro.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

2

diametro esterno circa

5 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

diametro del conduttore

0.8 mm

classe del conduttore

cl. 1 = monofilo

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

0.8 mm²

colore del rivestimento

blu

materiale del rivestimento

PVC

schermatura su ritorcitura

film

elemento ritorto

coppie

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Cavo Je-y(St)Y Bd Si 1X2X0.8 Qmm Blue