› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Je-liycy Bd Si 4X2X0.5 Qmm Blue

Cod. Rexel HUK48530
Cod. Produttore 48530

Informazioni principali

  • Voltaggio picco: 225 V
  • Resistenza conduttore: 39.2 Ohm/km
  • Capacità mutua: 120 pF/m
  • Raggio minimo piegatura: 6x diametro
  • Schermatura: treccia rame 85%
  • Temperatura uso: -30°C +70°C
  • Isolamento core: PVC semirigido
  • Serie: JE-LIYCY BD SI

Descrizione del prodotto

Il cavo JE-LIYCY BD SI 4X2X0.5 QMM BLUE è una soluzione ideale per le vostre esigenze elettriche. Questo cavo, caratterizzato da una sezione di 4x2x0.5 mm², offre un'ottima conduttività grazie al suo materiale di alta qualità. La colorazione blu non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione. Progettato per resistere a condizioni di utilizzo diverse, questo cavo è perfetto per applicazioni in ambito industriale e commerciale. La sua versatilità lo rende adatto per una vasta gamma di impieghi, garantendo sempre prestazioni affidabili. Scegliere il cavo JE-LIYCY significa optare per un prodotto di eccellenza che soddisfa le più rigorose normative di sicurezza e qualità. Descrizione del produttore: Il cavo JE-LIYCY BD SI 4X2X0.5 QMM BLUE è una soluzione ideale per le vostre esigenze elettriche. Questo cavo, caratterizzato da una sezione di 4x2x0.5 mm², offre un'ottima conduttività grazie al suo materiale di alta qualità. La colorazione blu non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione. Progettato per resistere a condizioni di utilizzo diverse, questo cavo è perfetto per applicazioni in ambito industriale e commerciale. La sua versatilità lo rende adatto per una vasta gamma di impieghi, garantendo sempre prestazioni affidabili. Scegliere il cavo JE-LIYCY significa optare per un prodotto di eccellenza che soddisfa le più rigorose normative di sicurezza e qualità.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

8

diametro esterno circa

8.6 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

diametro del conduttore

0.5 mm

classe del conduttore

cl. 2 = multifilare

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

colore del rivestimento

blu

materiale del rivestimento

PVC

schermatura su ritorcitura

intrecciato

elemento ritorto

coppie

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Cavo Je-liycy Bd Si 4X2X0.5 Qmm Blue