› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Je-lihch 4X2X0.5 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK34351
Cod. Produttore 34351

Informazioni principali

  • Serie: JE-LIHCH Bd
  • Tensione picco: 225 V
  • Sezione conduttore: 0.5 mm²
  • Numero conduttori: 4 x 2
  • Resistenza conduttore: max 39.2 Ω/km
  • Temperatura esercizio: -30°C a +70°C
  • Schermatura: treccia rame stagnato
  • Guaina: polimero halogen-free grigio

Descrizione del prodotto

Il cavo JE-LIHCH 4X2X0.5 QMM di colore grigio rappresenta una soluzione versatile e affidabile per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Con una sezione di 0.5 mm², questo cavo è progettato per garantire un'ottima conduttività elettrica, rendendolo ideale per l'installazione in ambienti residenziali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una resistenza duratura, mentre il colore grigio conferisce un aspetto pulito e professionale. Questo cavo è perfetto per utilizzi in circuiti di illuminazione, alimentazione di piccoli dispositivi e per il cablaggio in generale. Scegliere il cavo JE-LIHCH significa optare per un prodotto di alta qualità, in grado di soddisfare le esigenze di ogni progetto elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo JE-LIHCH 4X2X0.5 QMM di colore grigio rappresenta una soluzione versatile e affidabile per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Con una sezione di 0.5 mm², questo cavo è progettato per garantire un'ottima conduttività elettrica, rendendolo ideale per l'installazione in ambienti residenziali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una resistenza duratura, mentre il colore grigio conferisce un aspetto pulito e professionale. Questo cavo è perfetto per utilizzi in circuiti di illuminazione, alimentazione di piccoli dispositivi e per il cablaggio in generale. Scegliere il cavo JE-LIHCH significa optare per un prodotto di alta qualità, in grado di soddisfare le esigenze di ogni progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

colore del rivestimento

grigio

numero di fili

8.00

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

resistente alla fiamma

no

Cavo Je-lihch 4X2X0.5 Qmm Grey