› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Je-lihch 2X2X0.5 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK34350
Cod. Produttore 34350

Informazioni principali

  • Voltaggio picco: 225 V
  • Sezione conduttore: 0.5 mm²
  • Resistenza max: 39.2 Ohm/km
  • Capacitanza mutua: 144 pF/m (2-4 coppie)
  • Raggio curvatura: 7.5x diametro esterno
  • Schermatura: rame stagnato intrecciato
  • Guaina: polimero halogen-free
  • Serie: JE-LiHCH Bd

Descrizione del prodotto

Il cavo JE-LIHCH 2X2X0.5 mm² di colore grigio è un prodotto versatile e di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica in vari contesti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una robustezza eccezionale, garantendo prestazioni affidabili nel tempo. La sezione di 0.5 mm² consente un'ottima conduttività, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione efficace dell'energia elettrica. Il colore grigio del cavo non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione in ambienti diversi. Questo cavo è perfetto per utilizzi sia domestici che industriali, assicurando una connessione sicura e duratura. Con il suo design pratico e funzionale, il cavo JE-LIHCH rappresenta una scelta intelligente per chi cerca qualità e affidabilità nelle proprie installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Il cavo JE-LIHCH 2X2X0.5 mm² di colore grigio è un prodotto versatile e di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica in vari contesti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una robustezza eccezionale, garantendo prestazioni affidabili nel tempo. La sezione di 0.5 mm² consente un'ottima conduttività, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione efficace dell'energia elettrica. Il colore grigio del cavo non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione in ambienti diversi. Questo cavo è perfetto per utilizzi sia domestici che industriali, assicurando una connessione sicura e duratura. Con il suo design pratico e funzionale, il cavo JE-LIHCH rappresenta una scelta intelligente per chi cerca qualità e affidabilità nelle proprie installazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

colore del rivestimento

grigio

numero di fili

4

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

resistente alla fiamma

no

Cavo Je-lihch 2X2X0.5 Qmm Grey