Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIMT807M3
Cod. Produttore
MT807M3
Cod. EAN
8012199969831

Informazioni di prodotto

Cavo interblocco 3600mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cavo per interblocco di tipo 3 - lunghezza 3600mm

tipo di accessori

bloccaggio meccanico

Produttore

CAVO INTERBLOCCO 3600MM