Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan patch cord /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGINIC6ASF2MWH
Cod. Produttore
INIC6ASF2MWH

Informazioni di prodotto

CAVO PATCH INITIO RJ45 S/FTP 10G ISO/IEC 11801 SCHERMATO LSZH 2M, Bianco RAL9003
Descrizione del produttore: Il Cavo Initio SFTP 10G 2M Bianco è una soluzione ideale per chi cerca prestazioni elevate nella trasmissione dati. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire una connessione stabile e veloce, essenziale per applicazioni di rete di nuova generazione. La sua lunghezza di 2 metri offre flessibilità nell'installazione, mentre il colore bianco si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, sia domestico che professionale. Grazie alla tecnologia SFTP, questo cavo è in grado di ridurre le interferenze elettromagnetiche, assicurando una trasmissione dati senza interruzioni. Perfetto per l'uso in uffici, abitazioni e per applicazioni di rete ad alta intensità, il Cavo Initio è la scelta giusta per chi desidera affidabilità e performance superiori.

tipo di cavo

S/FTP

configurazione pin

1:1

lunghezza

2 m

colore del rivestimento

Bianco

categoria

6A

sezione AWG

26

manicotto anti-piegatura

Stampato

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

1×4

esecuzione resistente alla fiamma

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Bianco

protezione della leva di arresto

valore NPV

80 %

Produttore

CAVO INITIO SFTP 10G 2M BIANCO