› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Helukat 600E S/Ftp 4X2Xawg 23/1 Pvc

Cod. Rexel HUK802167
Cod. Produttore 802167

Informazioni principali

  • Struttura: S/FTP 4x2xAWG 23/1
  • Conduttore: Rame nudo 0,58 mm
  • Isolamento: Foam-skin-PE
  • Guaina esterna: PVC nero
  • Impedenza caratteristica: 100 Ohm ± 15/20
  • Temperatura operativa: -45°C a +65°C
  • Raggio di curvatura: 100 mm ripetuto
  • Serie: HELUKAT 600E

Descrizione del prodotto

Il cavo HELUKAT 600E S/FTP 4X2XAWG 23/1 in PVC è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Questo cavo presenta una configurazione di quattro coppie di fili schermati, che offre una protezione efficace contro le interferenze elettromagnetiche, rendendolo ideale per ambienti dove è richiesta una trasmissione dati affidabile. Realizzato con materiali PVC resistenti, il cavo è progettato per resistere a condizioni ambientali variabili e garantire una lunga durata. La sezione AWG 23/1 assicura una conduttività ottimale, riducendo al minimo le perdite di segnale. Questo cavo è perfetto per installazioni in ambito industriale e commerciale, dove la sicurezza e l'affidabilità sono fondamentali. Con il suo design robusto e le sue caratteristiche tecniche avanzate, il cavo HELUKAT 600E rappresenta una scelta ideale per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo HELUKAT 600E S/FTP 4X2XAWG 23/1 in PVC è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Questo cavo presenta una configurazione di quattro coppie di fili schermati, che offre una protezione efficace contro le interferenze elettromagnetiche, rendendolo ideale per ambienti dove è richiesta una trasmissione dati affidabile. Realizzato con materiali PVC resistenti, il cavo è progettato per resistere a condizioni ambientali variabili e garantire una lunga durata. La sezione AWG 23/1 assicura una conduttività ottimale, riducendo al minimo le perdite di segnale. Questo cavo è perfetto per installazioni in ambito industriale e commerciale, dove la sicurezza e l'affidabilità sono fondamentali. Con il suo design robusto e le sue caratteristiche tecniche avanzate, il cavo HELUKAT 600E rappresenta una scelta ideale per professionisti del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

Foam-Skin-PE

marcatura filo

colore

numero di fili

8

diametro esterno circa

9.8 mm

sezione AWG

23

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

diametro del conduttore

0.58 mm

classe del conduttore

cl. 1 = monofilo

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

0.25 mm²

colore del rivestimento

nero

materiale del rivestimento

PVC

senza fumo secondo EN 61034-2

schermatura tramite elemento ritorto

film

schermatura su ritorcitura

intrecciato

elemento ritorto

coppie

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 °C

Cavo Helukat 600E S/Ftp 4X2Xawg 23/1 Pvc