› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Helukat 600 S/Ftp 4X2Xawg23/1 Fnrc

Cod. Rexel HUK80810M
Cod. Produttore 80810M

Informazioni principali

  • Serie: HELUKAT 600
  • Categoria: Cat. 7e S/FTP
  • Frequenza max: 1000 MHz
  • Tensione di picco: 125 V
  • Resistenza conduttore: max 77 Ohm/km
  • Raggio di curvatura: 8x diametro esterno
  • Guaina: FRNC ritardante fiamma
  • Certificazioni: CC-Link IE Field

Descrizione del prodotto

Il cavo HELUKAT 600 S/FTP 4X2XAWG23/1 FNRC è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni di rete e telecomunicazioni. Questo cavo di alta qualità è composto da quattro coppie di fili, ciascuna schermata per ridurre le interferenze e garantire una trasmissione dati stabile e sicura. Realizzato con materiali resistenti, il cavo offre una protezione ottimale contro le sollecitazioni meccaniche e ambientali. La sua costruzione in conformità con le normative europee garantisce un'installazione semplice e sicura in vari contesti, sia commerciali che industriali. Con un design compatto e flessibile, il cavo è ideale per cablaggi in spazi ristretti, mantenendo al contempo un'eccellente capacità di trasmissione. Utilizzabile in diverse applicazioni, rappresenta una scelta versatile per chi cerca affidabilità e performance nel settore elettrico e delle comunicazioni. Descrizione del produttore: Il cavo HELUKAT 600 S/FTP 4X2XAWG23/1 FNRC è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni di rete e telecomunicazioni. Questo cavo di alta qualità è composto da quattro coppie di fili, ciascuna schermata per ridurre le interferenze e garantire una trasmissione dati stabile e sicura. Realizzato con materiali resistenti, il cavo offre una protezione ottimale contro le sollecitazioni meccaniche e ambientali. La sua costruzione in conformità con le normative europee garantisce un'installazione semplice e sicura in vari contesti, sia commerciali che industriali. Con un design compatto e flessibile, il cavo è ideale per cablaggi in spazi ristretti, mantenendo al contempo un'eccellente capacità di trasmissione. Utilizzabile in diverse applicazioni, rappresenta una scelta versatile per chi cerca affidabilità e performance nel settore elettrico e delle comunicazioni.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Helukat 600 S/Ftp 4X2Xawg23/1 Fnrc