Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi Bus /

Cod. Rexel
HUK804043
Cod. Produttore
804043

Informazioni di prodotto

HELUKAT® 500 U/FTP 4x2xAWG 26/7 LSZH grey

Documentazione tecnica

Il cavo HELUKAT 500 U/FTP 4X2XAWG 26/7 LSZH è una soluzione altamente performante per le esigenze di connessione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una struttura robusta e affidabile, ideale per applicazioni in ambienti critici. La configurazione 4x2 consente una gestione efficiente dei segnali, mentre il design U/FTP garantisce una protezione ottimale contro le interferenze elettromagnetiche, assicurando così una trasmissione dati stabile e sicura. La specifica LSZH (Low Smoke Zero Halogen) rende questo cavo particolarmente adatto per installazioni in spazi chiusi, contribuendo a ridurre il rischio di emissioni tossiche in caso di incendio. Con un diametro AWG di 26/7, questo cavo è progettato per garantire una flessibilità superiore, facilitando l'installazione anche in spazi ristretti. Scegliere il cavo HELUKAT significa optare per un prodotto che combina qualità, sicurezza e prestazioni elevate, perfetto per ogni applicazione elettrica. Descrizione del produttore: Il cavo HELUKAT 500 U/FTP 4X2XAWG 26/7 LSZH è una soluzione altamente performante per le esigenze di connessione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una struttura robusta e affidabile, ideale per applicazioni in ambienti critici. La configurazione 4x2 consente una gestione efficiente dei segnali, mentre il design U/FTP garantisce una protezione ottimale contro le interferenze elettromagnetiche, assicurando così una trasmissione dati stabile e sicura. La specifica LSZH (Low Smoke Zero Halogen) rende questo cavo particolarmente adatto per installazioni in spazi chiusi, contribuendo a ridurre il rischio di emissioni tossiche in caso di incendio. Con un diametro AWG di 26/7, questo cavo è progettato per garantire una flessibilità superiore, facilitando l'installazione anche in spazi ristretti. Scegliere il cavo HELUKAT significa optare per un prodotto che combina qualità, sicurezza e prestazioni elevate, perfetto per ogni applicazione elettrica.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

Foam-Skin-PE

marcatura filo

anelli

numero di fili

8

diametro esterno circa

5.8 mm

sezione AWG

26

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

categoria

6A

diametro del conduttore

0.48 mm

classe del conduttore

cl. 2 = multifilare

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

0.14 mm²

colore del rivestimento

grigio

senza fumo secondo EN 61034-2

schermatura tramite elemento ritorto

film

elemento ritorto

coppie

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 °C

Produttore

Cavo Helukat 500 U/Ftp 4X2Xawg 26/7 Lszh