› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Helukat 500 F/Ftp 4X2Xawg 23/1 Frnc

Cod. Rexel HUK803378M
Cod. Produttore 803378M

Informazioni principali

  • Impedenza: 100 Ohm ± 15/20
  • Sezione conduttori: AWG 23/1
  • Schermatura: F/FTP doppia alluminio
  • Guaina esterna: FRNC resistente al fuoco
  • Diametro esterno: 7,5 mm circa
  • Temperatura operativa: -20°C a +60°C
  • Conformità norme: ISO/IEC 11801 Cat. 6A
  • Serie: HELUKAT 500

Descrizione del prodotto

Il cavo HELUKAT 500 F/FTP 4X2XAWG 23/1 FRNC è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni di rete. Questo cavo di categoria 5e è realizzato con materiali di alta qualità, offrendo un'ottima schermatura per ridurre l'interferenza elettromagnetica e garantire una trasmissione dati affidabile. La configurazione a quattro coppie di fili twistati permette di mantenere una bassa attenuazione del segnale, rendendolo ideale per connessioni ad alta velocità. La sua costruzione robusta e la protezione FRNC assicurano una resistenza al fuoco, rendendo il cavo adatto per installazioni in ambienti sensibili. Con una sezione di 23 AWG, questo cavo è perfetto per soddisfare le esigenze di reti moderne, offrendo una soluzione efficace e sicura per il collegamento di dispositivi elettronici. Descrizione del produttore: Il cavo HELUKAT 500 F/FTP 4X2XAWG 23/1 FRNC è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni di rete. Questo cavo di categoria 5e è realizzato con materiali di alta qualità, offrendo un'ottima schermatura per ridurre l'interferenza elettromagnetica e garantire una trasmissione dati affidabile. La configurazione a quattro coppie di fili twistati permette di mantenere una bassa attenuazione del segnale, rendendolo ideale per connessioni ad alta velocità. La sua costruzione robusta e la protezione FRNC assicurano una resistenza al fuoco, rendendo il cavo adatto per installazioni in ambienti sensibili. Con una sezione di 23 AWG, questo cavo è perfetto per soddisfare le esigenze di reti moderne, offrendo una soluzione efficace e sicura per il collegamento di dispositivi elettronici.
Cavo Helukat 500 F/Ftp 4X2Xawg 23/1 Frnc