› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Helukat 450 F/Ftp 4X2Xawg 24/1 Frnc

Cod. Rexel HUK82501
Cod. Produttore 82501

Informazioni principali

  • Struttura cavo: F/FTP 4x2xAWG 24/1
  • Diametro conduttore: 0,52 mm
  • Guaina esterna: FRNC
  • Impedenza caratteristica: 100 Ohm ± 15/20
  • Temperatura esercizio: -20°C / +60°C
  • Raggio curvatura: 59 mm
  • Norme: ISO/IEC 11801, EN 50173
  • Serie: HELUKAT 450

Descrizione del prodotto

Il cavo HELUKAT 450 F/FTP 4X2XAWG 24/1 FRNC è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni di cablaggio. Questo cavo è composto da quattro conduttori di tipo FTP, ciascuno con una sezione AWG 24, che assicura una trasmissione efficiente dei segnali. La sua costruzione in materiale FRNC offre una protezione ottimale contro il fuoco, rendendolo ideale per installazioni in ambienti sensibili. Il design flessibile del cavo facilita l'installazione in spazi ristretti e la sua resistenza agli agenti esterni lo rende adatto per utilizzi sia interni che esterni. Grazie alla sua qualità costruttiva, il cavo HELUKAT è una scelta affidabile per chi cerca soluzioni di cablaggio sicure e durevoli. Descrizione del produttore: Il cavo HELUKAT 450 F/FTP 4X2XAWG 24/1 FRNC è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni di cablaggio. Questo cavo è composto da quattro conduttori di tipo FTP, ciascuno con una sezione AWG 24, che assicura una trasmissione efficiente dei segnali. La sua costruzione in materiale FRNC offre una protezione ottimale contro il fuoco, rendendolo ideale per installazioni in ambienti sensibili. Il design flessibile del cavo facilita l'installazione in spazi ristretti e la sua resistenza agli agenti esterni lo rende adatto per utilizzi sia interni che esterni. Grazie alla sua qualità costruttiva, il cavo HELUKAT è una scelta affidabile per chi cerca soluzioni di cablaggio sicure e durevoli.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

Foam-Skin-PE

marcatura filo

colore

numero di fili

8

diametro esterno circa

7.4 mm

sezione AWG

24

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

categoria

6

diametro del conduttore

0.52 mm

classe del conduttore

cl. 1 = monofilo

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

0.2 mm²

colore del rivestimento

verde

senza fumo secondo EN 61034-2

schermatura tramite elemento ritorto

film

schermatura su ritorcitura

film

elemento ritorto

coppie

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 °C

Cavo Helukat 450 F/Ftp 4X2Xawg 24/1 Frnc