› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Helukat 300 U/Utp 4X2Xawg 24/1 Frnc

Cod. Rexel HUK804766
Cod. Produttore 804766

Informazioni principali

  • Struttura: U/UTP 4x2xAWG 24/1
  • Isolamento: PE
  • Guaina esterna: FRNC
  • Diametro esterno: 6,8 mm
  • Impedenza caratteristica: 100 Ω ±15/20
  • Temperatura operativa: -20°C/+60°C
  • Norme: ISO/IEC 11801, EN 50173
  • Serie: HELUKAT 300

Descrizione del prodotto

Il cavo HELUKAT 300 U/UTP 4X2XAWG 24/1 FRNC è progettato per garantire prestazioni elevate nelle applicazioni di rete. Con una struttura a quattro coppie di conduttori, questo cavo è ideale per l'installazione in ambienti che richiedono una trasmissione dati affidabile e veloce. La sua costruzione in materiale FRNC offre una protezione efficace contro il fuoco, rendendolo adatto per l'uso in spazi pubblici e commerciali. La sezione AWG 24/1 assicura una bassa attenuazione del segnale, contribuendo a mantenere la qualità della comunicazione. Il cavo è versatile e può essere utilizzato in una varietà di applicazioni, rendendolo una scelta eccellente per reti locali e sistemi di telecomunicazione. La sua robustezza e le caratteristiche di isolamento lo rendono particolarmente adatto per installazioni in condizioni difficili. Descrizione del produttore: Il cavo HELUKAT 300 U/UTP 4X2XAWG 24/1 FRNC è progettato per garantire prestazioni elevate nelle applicazioni di rete. Con una struttura a quattro coppie di conduttori, questo cavo è ideale per l'installazione in ambienti che richiedono una trasmissione dati affidabile e veloce. La sua costruzione in materiale FRNC offre una protezione efficace contro il fuoco, rendendolo adatto per l'uso in spazi pubblici e commerciali. La sezione AWG 24/1 assicura una bassa attenuazione del segnale, contribuendo a mantenere la qualità della comunicazione. Il cavo è versatile e può essere utilizzato in una varietà di applicazioni, rendendolo una scelta eccellente per reti locali e sistemi di telecomunicazione. La sua robustezza e le caratteristiche di isolamento lo rendono particolarmente adatto per installazioni in condizioni difficili.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PE

marcatura filo

anelli

numero di fili

8

diametro esterno circa

6.8 mm

sezione AWG

24

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

categoria

6

diametro del conduttore

0.55 mm

classe del conduttore

cl. 1 = monofilo

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

0.2 mm²

colore del rivestimento

verde

senza fumo secondo EN 61034-2

elemento ritorto

coppie

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 °C

Cavo Helukat 300 U/Utp 4X2Xawg 24/1 Frnc