Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi Bus /

Cod. Rexel
HUK81610
Cod. Produttore
81610

Informazioni di prodotto

HELUKAT®200 SF/UTP 4x2xAWG 24/1 PVC Dca grey, CC-Link

Documentazione tecnica

Il cavo HELUKAT 200 SF/UTP 4X2XAWG 24/1 in PVC è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Con una struttura robusta e flessibile, questo cavo offre una resistenza ottimale e una durata prolungata, rendendolo ideale per installazioni in ambienti industriali e commerciali. La configurazione a 4 coppie di conduttori schermati garantisce una trasmissione dati affidabile, riducendo al minimo le interferenze elettromagnetiche. Il materiale in PVC conferisce al cavo una protezione efficace contro l'umidità e l'usura, rendendolo adatto per utilizzi in condizioni difficili. Inoltre, la sua classificazione AWG 24 assicura una buona conduttività, rendendo questo cavo una scelta eccellente per qualsiasi progetto di cablaggio elettrico che richiede affidabilità e sicurezza. La versatilità di questo cavo lo rende perfetto per una vasta gamma di applicazioni, dal networking alla distribuzione di energia. Descrizione del produttore: Il cavo HELUKAT 200 SF/UTP 4X2XAWG 24/1 in PVC è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Con una struttura robusta e flessibile, questo cavo offre una resistenza ottimale e una durata prolungata, rendendolo ideale per installazioni in ambienti industriali e commerciali. La configurazione a 4 coppie di conduttori schermati garantisce una trasmissione dati affidabile, riducendo al minimo le interferenze elettromagnetiche. Il materiale in PVC conferisce al cavo una protezione efficace contro l'umidità e l'usura, rendendolo adatto per utilizzi in condizioni difficili. Inoltre, la sua classificazione AWG 24 assicura una buona conduttività, rendendo questo cavo una scelta eccellente per qualsiasi progetto di cablaggio elettrico che richiede affidabilità e sicurezza. La versatilità di questo cavo lo rende perfetto per una vasta gamma di applicazioni, dal networking alla distribuzione di energia.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

Foam-Skin-PE

marcatura filo

anelli

numero di fili

8

diametro esterno circa

6 mm

sezione AWG

24

resistente alla fiamma

no

categoria

5e

diametro del conduttore

0.51 mm

classe del conduttore

cl. 1 = monofilo

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

0.2 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

schermatura su ritorcitura

film

elemento ritorto

coppie

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 °C

Produttore

Cavo Helukat 200 Sf/Utp 4X2Xawg 24/1 Pvc