Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi Bus /

Cod. Rexel
HUK81699
Cod. Produttore
81699

Informazioni di prodotto

Il cavo HELUKAT 1200 S/FTP garantisce prestazioni elevate e affidabilità per ogni progetto elettrico.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Design studiato per una facile e rapida installazione
  • Materiali resistenti che assicurano lunga durata
  • Riduzione dei tempi di posa grazie alla flessibilità del cavo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Eccellente trasmissione dati con protezione contro interferenze elettromagnetiche
  • Affidabilità e sicurezza nelle connessioni
  • Risparmio energetico derivante da materiali di alta qualità
Il cavo HELUKAT 1200 S/FTP è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di connessione in ambito elettrico. Composto da quattro coppie di conduttori in rame di tipo AWG 22/1, offre un'eccellente trasmissione dei dati e una protezione efficace contro le interferenze elettromagnetiche grazie alla sua schermatura S/FTP. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantendo una lunga vita utile e prestazioni elevate. La sua versatilità lo rende adatto per una vasta gamma di applicazioni, dal cablaggio di reti informatiche all'installazione di sistemi di automazione. Con un design pensato per facilitare l'installazione, è un'ottima scelta per professionisti e installatori che cercano affidabilità e sicurezza nei loro progetti elettrici. Descrizione del produttore: Il cavo HELUKAT 1200 S/FTP è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di connessione in ambito elettrico. Composto da quattro coppie di conduttori in rame di tipo AWG 22/1, offre un'eccellente trasmissione dei dati e una protezione efficace contro le interferenze elettromagnetiche grazie alla sua schermatura S/FTP. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantendo una lunga vita utile e prestazioni elevate. La sua versatilità lo rende adatto per una vasta gamma di applicazioni, dal cablaggio di reti informatiche all'installazione di sistemi di automazione. Con un design pensato per facilitare l'installazione, è un'ottima scelta per professionisti e installatori che cercano affidabilità e sicurezza nei loro progetti elettrici.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1