› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Helucom Fo Outdoor Cable A-dq(Zn)B2

Cod. Rexel HUK80188
Cod. Produttore 80188

Informazioni principali

  • Tipo fibra: Single-mode E9/125
  • Numero fibre: 24
  • Diametro esterno: 10,5 mm
  • Carico massimo: 2700 N
  • Raggio minimo piegatura: 210 mm
  • Temperatura operativa: -20°C a +60°C
  • Resistenza UV: Si
  • Serie: A-DQ(ZN)B2Y

Descrizione del prodotto

Il cavo HELUCOM FO OUTDOOR A-DQ(ZN)B2 è progettato per offrire prestazioni eccellenti in applicazioni esterne. La sua costruzione robusta garantisce resistenza agli agenti atmosferici e una lunga durata, rendendolo ideale per l'uso in ambienti difficili. Questo cavo è realizzato con materiali di alta qualità che assicurano una trasmissione del segnale affidabile e senza interruzioni. La sua flessibilità facilita l'installazione in vari contesti, mentre il design specifico per l'esterno lo rende perfetto per applicazioni di rete e telecomunicazioni. La protezione contro le interferenze esterne e la resistenza ai raggi UV contribuiscono a mantenere le prestazioni ottimali nel tempo. Con il cavo HELUCOM FO OUTDOOR, si può contare su una soluzione di cablaggio sicura e duratura. Descrizione del produttore: Il cavo HELUCOM FO OUTDOOR A-DQ(ZN)B2 è progettato per offrire prestazioni eccellenti in applicazioni esterne. La sua costruzione robusta garantisce resistenza agli agenti atmosferici e una lunga durata, rendendolo ideale per l'uso in ambienti difficili. Questo cavo è realizzato con materiali di alta qualità che assicurano una trasmissione del segnale affidabile e senza interruzioni. La sua flessibilità facilita l'installazione in vari contesti, mentre il design specifico per l'esterno lo rende perfetto per applicazioni di rete e telecomunicazioni. La protezione contro le interferenze esterne e la resistenza ai raggi UV contribuiscono a mantenere le prestazioni ottimali nel tempo. Con il cavo HELUCOM FO OUTDOOR, si può contare su una soluzione di cablaggio sicura e duratura.

Caratteristiche tecniche

cavo senza metallo

numero di fibre per ogni filo

12.0

materiale del rivestimento

PE

colore del rivestimento

nero

resistente alla fiamma

no

Cavo Helucom Fo Outdoor Cable A-dq(Zn)B2