› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan cavetti ed adattatori vari

CAVO HDMI-HDMI 2.0 1MT 4K 60FPS

Cod. Rexel EA421173000
Cod. Produttore 421173000
Cod. EAN 8029564601449

Informazioni principali

  • Tipo: HDMI 2.0
  • Lunghezza: 1 metro
  • Conduttori: rame
  • Trasmissione: alta velocità
  • Compatibilità: dispositivi multimediali
  • Risoluzione: alta definizione
  • Uso: TV, monitor, console
  • Serie: EA421173000

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo HDMI-HDMI 2.0 da 1 metro è progettato per garantire una trasmissione dati ad alta velocità e qualità superiore. Realizzato con conduttori in rame, assicura una connessione stabile e una perfetta trasmissione del segnale audio e video ad alta definizione. Ideale per collegare dispositivi multimediali come TV, monitor e console di gioco, questo cavo supporta risoluzioni elevate e offre una compatibilità ottimale con le tecnologie più recenti. La sua lunghezza di 1 metro lo rende pratico e versatile per diverse configurazioni di installazione.
CAVO HDMI-HDMI 2.0 1MT 4K 60FPS