› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan cavetti ed adattatori vari

CAVO HDMI 5 MT

Cod. Rexel GGCORDHDMI5M
Cod. Produttore CORDHDMI5M
Cod. EAN 3700575934485

Informazioni principali

  • Tipo: HDMI 1.4 High Speed
  • Lunghezza: 5 metri
  • Trasmissione: Immagine, suono, dati
  • Sezione cavo: AWG 30-24
  • Guaina: PVC flessibile
  • Supporto: Ethernet integrata
  • Standard: HDMI 1.4
  • Serie: GGCORDHDMI5M

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sfrutta tutto il potenziale delle tue apparecchiature ad alta definizione con i nostri cavi HDMI, che garantiscono una perfetta riproduzione di immagini e suoni e supportano i più recenti progressi tecnologici. I cavi HDMI 1.4 "High Speed ​​with Ethernet" trasmettono non solo l'immagine, ma anche il suono e persino i dati (Ethernet). Per soddisfare i severi standard HDMI, questi cavi utilizzano, a seconda della loro lunghezza, cavi con sezioni diverse (AWG da 30 a 24). La guaina esterna in PVC garantisce una perfetta flessibilità.

Caratteristiche tecniche

lunghezza

5 m

esecuzione collegamento 1

Connettore

esecuzione collegamento 2

Connettore

tipo di connettore collegamento 1

HDMI

tipo di connettore collegamento 2

HDMI

Direzione di innesto collegamento 1

Diritto

Direzione di innesto collegamento 2

Diritto

CAVO HDMI 5 MT
€ 13,68 x 1 pz.
(pz.)