› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan cavetti ed adattatori vari

CAVO HDMI 1.4 HIGH SPEED 30M

Cod. Rexel GGCORDHDMI30M
Cod. Produttore CORDHDMI30M

Informazioni principali

  • Tipo: HDMI 1.4 High Speed
  • Lunghezza: 30 metri
  • Risoluzione supportata: 4K Ultra HD (30Hz)
  • Connettività: Ethernet integrata
  • Sezione cavo: AWG 24-30
  • Amplificatore: Ferrite per >20m
  • Guaina: PVC flessibile
  • Serie: GIGAMEDIA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sfrutta tutto il potenziale delle tue apparecchiature ad alta definizione con i nostri cavi HDMI! I cavi GIGAMEDIA garantiscono una perfetta riproduzione di immagini e suoni e supportano gli ultimi progressi tecnologici fino a 4K Ultra HD (30Hz) I cavi HDMI 1.4 "High Speed ​​with Ethernet" trasmettono non solo l'immagine, ma anche il suono e persino i dati (Ethernet). Per soddisfare i vincoli di una qualità video ottimale, utilizziamo diversi tipi di cavo con sezioni maggiori a seconda della lunghezza del cavo proposto (AWG da 30 a 24). Per lunghezze superiori a 20 m, i nostri cavi sono dotati di un amplificatore sotto forma di ferrite. La guaina esterna in PVC garantisce una perfetta flessibilità. Nuovo cavo HDMI 1.4 High Speed ​​Slim da 1,5 m, solo 3,6 mm di diametro!

Caratteristiche tecniche

lunghezza

30 m

esecuzione collegamento 1

Connettore

esecuzione collegamento 2

Connettore

tipo di connettore collegamento 1

HDMI

tipo di connettore collegamento 2

HDMI

Direzione di innesto collegamento 1

Diritto

Direzione di innesto collegamento 2

Diritto

CAVO HDMI 1.4 HIGH SPEED 30M