Prodotti /

Cod. Rexel
0H05VK1X050MAE
Cod. Produttore
010480001100515
Cod. EAN
8032877028643

Informazioni di prodotto

Cavo H05V-K 1X0,50 MA M.200 offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità del cavo
  • Risparmio di tempo con il rotolo da 200 metri
  • Isolamento in PVC che garantisce sicurezza e durabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità per impianti di energia sotto 1kV
  • Riduzione dei rischi di guasti elettrici
  • Ottimizzazione della distribuzione energetica

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CAVO H05V-K 1X0,50 MA M.200Cavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina media di PVC, di forma circolare.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

0,5

Imballo

Matassa

colore

Marrone

Tipo cavo

H05VK

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

MA

Descrizione Colore

Marrone

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

3

Tensione Isolamento Cavo

300/500 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

CAVO H05V-K 1X0,50 MA M.200

€ 0,1575 x 1 m
(m) Quantità minima: 200 m
Qta imballo: 200 m