Prodotti /

Cod. Rexel
0H05VK1X050BIE
Cod. Produttore
010480001100815
Cod. EAN
8032877028728

Informazioni di prodotto

Cavo H05V-K 1X0,50 BI M.200 offre vantaggi sia per l’installatore che per il cliente finale.

Per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità del cavo
  • Risparmio di tempo durante la posa
  • Materiale isolante in PVC di alta qualità per una maggiore sicurezza

Per il cliente finale:

  • Affidabilità e durata nel tempo
  • Efficienza energetica garantita da un isolamento ottimale
  • Adatto per installazioni permanenti fino a 1kV

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CAVO H05V-K 1X0,50 BI M.200Cavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina media di PVC, di forma circolare.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

0,5

Imballo

Matassa

colore

Bianco

Tipo cavo

H05VK

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

BI

Descrizione Colore

Bianco

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

3

Tensione Isolamento Cavo

300/500 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

CAVO H05V-K 1X0,50 BI M.200

€ 0,1575 x 1 m
(m) Quantità minima: 200 m
Qta imballo: 200 m