Prodotti /

Cod. Rexel
0H05VK1X050BSE
Cod. Produttore
010480001100415
Cod. EAN
8032877028629

Informazioni di prodotto

  • Serie: H05V-K
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Sezione conduttore: 1x0,50 mm²
  • Temperatura max esercizio: 70°C
  • Temperatura min esercizio: -10°C
  • Isolamento: Mescola PVC TI1
  • Raggio minimo curvatura: 4x diametro esterno
  • Portata corrente: 3 A a 30°C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CAVO H05V-K 1X0,50 BS 5010 M.200Cavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina media di PVC, di forma circolare.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

0,5

Imballo

Matassa

colore

Blu Scuro

Tipo cavo

H05VK

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

BS

Descrizione Colore

Blu Scuro RAL5010

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

3

Tensione Isolamento Cavo

300/500 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile