› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan patch cord telefonici

CAVO GIGAMEDIA RJ11/RJ45 PATCHCORD 1 METRO

Cod. Rexel GGCORJ11451M
Cod. Produttore CORJ11451M

Informazioni principali

  • Tipo: Adattatore RJ45-RJ11
  • Lunghezza: 1 metro
  • Configurazione: 6P4C UTP 2 coppie
  • Uso: Terminali e apparecchi telefoniche
  • Compatibilità: Router, modem, ecc.
  • Connessioni: RJ45 e RJ11
  • Serie: GGCORJ11451M
  • Applicazione: Soluzioni patching tradizionali

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo adattatore RJ45-RJ11 6P4C UTP a 2 coppie per il collegamento di terminali e apparecchiature telefoniche (router, modem, ecc.) alle tradizionali soluzioni di patching RJ45.

Caratteristiche tecniche

tipo di cavo

U/UTP

configurazione pin

1:1

lunghezza

1 m

colore del rivestimento

Nero

categoria

3

sezione AWG

26

manicotto anti-piegatura

Stampato

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(4)

tipo di connettore collegamento 2

RJ11 6(4)

costruzione del cavo

1×4

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Nero

protezione della leva di arresto

valore NPV

67 %

CAVO GIGAMEDIA RJ11/RJ45 PATCHCORD 1 METRO