›

CAVO FS18OR18 450/750V 5 G 1,5 MARRONE

Cod. Rexel 0FS18-5G1,5M
Cod. Produttore 011301005220510

Informazioni principali

  • Voltaggio: 450/750V
  • Sezione conduttore: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 5 G
  • Colore: Marrone
  • Serie: FS18OR18
  • Uso: Alimentazione elettrica
  • Normativa: CPR conforme
  • Applicazioni: Edilizia e industria

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavi adatti all’alimentazione elettrica in costruzioni ed altre opere di ingegneria civile con l’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo, rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Luoghi d’impiego: edilizia residenziale, industria ed artigianato, fiere, quadri elettrici.

Caratteristiche tecniche

Tag

fs18or4g4

numero di conduttori

5

sezione del conduttore

1,5

Tipo cavo

FS18

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

MA

Descrizione Colore

Marrone

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

3

Tensione Isolamento Cavo

300/500 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

CAVO FS18OR18 450/750V 5 G 1,5 MARRONE