Prodotti /

Cod. Rexel
0FS17-1X2,5BCM
Cod. Produttore
P9001252180

Informazioni di prodotto

Il cavo FS17 450/750V 1X2,50 BC RAL5024 MAT offre prestazioni affidabili e sicurezza per impianti elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità del cavo
  • Risparmio di tempo durante il cablaggio
  • Conformità agli standard di settore per un’installazione sicura

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza nella distribuzione dell’energia
  • Affidabilità e durata nel tempo
  • Soluzione adatta anche per impianti fotovoltaici, favorendo il risparmio energetico
Descrizione del produttore: CAVO FS17 450/750V 1X2,50 BC RAL5024 MATScopri l'efficienza e la sicurezza dei nostri cavi energia per bassa e media tensione, progettati per una distribuzione affidabile dell'elettricità. Conformi agli standard di settore, questi cavi assicurano prestazioni ottimali in varie applicazioni. Esplora anche la nostra gamma di cavi solari, soluzioni sostenibili per il collegamento efficiente degli impianti fotovoltaici. Scegli la qualità e la sicurezza per garantire una connessione elettrica affidabile. Affidati a noi per le tue esigenze energetiche.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

2,5

Imballo

Matassa

Tipo cavo

FS17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

BC

Descrizione Colore

Blu Chiaro RAL5024

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile