Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FG17 /

Cod. Rexel
0FG17-1X6GRM
Cod. Produttore
080230001270710
Cod. EAN
8032877386422

Informazioni di prodotto

Cavo FG17 450/750 V 1X6 GR M garantisce prestazioni elevate e sicurezza certificata per ogni impianto elettrico.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla mescola elastomerica di qualità
  • Risparmio di tempo con cavo flessibile e maneggevole
  • Conformità al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) per sicurezza e affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata resistenza e durata nel tempo
  • Maggiore sicurezza grazie alle caratteristiche di reazione al fuoco
  • Efficienza energetica garantita da materiali di alta qualità

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CAVO FG17 450/750 V 1X6 GR MCavo per energia isolato icon mescola elastomerica di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

6

Imballo

Matassa

colore

Grigio

Terra

Terra

Tipo cavo

FG17

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

GR

Descrizione Colore

Grigio

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C1

Euroclasse

Cca s1b d1 a1

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

Cavo Fg17 450/750 V 1X6 Gr M

(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m