Prodotti /

Cod. Rexel
0FG17-1X6BLM
Cod. Produttore
080290001270210
Cod. EAN
8009929767928

Informazioni di prodotto

Il cavo FG17 garantisce prestazioni elevate e affidabilità in applicazioni fino a 750 V.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design robusto e flessibile
  • Risparmio di tempo nella posa e collegamento
  • Elevata resistenza meccanica che riduce i rischi di danneggiamento

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica assicurata da materiali di alta qualità
  • Durata e sicurezza nel tempo per impianti affidabili
  • Adatto a molteplici applicazioni industriali e commerciali

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo FG17 è progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche con tensioni fino a 750 V. Con una sezione di 1x6 mm², questo cavo è ideale per installazioni che richiedono una robusta capacità di conduzione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, il FG17 offre una protezione affidabile contro le sollecitazioni meccaniche e ambientali, assicurando durata e sicurezza nel tempo. La sua versatilità lo rende adatto a diverse applicazioni industriali e commerciali, dove è fondamentale mantenere standard elevati di efficienza energetica. Il design del cavo è pensato per facilitare l'installazione, riducendo al contempo i rischi di danneggiamento. Con il FG17, gli utenti possono contare su una soluzione elettrica che combina affidabilità e prestazioni superiori.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

6

Imballo

Matassa

colore

Blu

Tipo cavo

FG17

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

BL

Descrizione Colore

Blu RAL5015

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C1

Euroclasse

Cca s1b d1 a1

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

CAVO FG17 450/750 V 1X6 BL M

(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m