Prodotti /

Cod. Rexel
0FG17-1X4NEM
Cod. Produttore
080230001250110
Cod. EAN
8032877387085

Informazioni di prodotto

Il cavo FG17 450/750 V 1X4 NE M offre prestazioni elevate e affidabilità in ogni installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla struttura robusta e flessibile
  • Risparmio di tempo con una gestione efficiente e sicura del cablaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata durata e resistenza alle sollecitazioni meccaniche
  • Bassa resistenza elettrica per minori perdite energetiche

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo FG17 è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche con tensioni fino a 450/750 V. Con una configurazione di 1X4 mm², questo cavo è ideale per utilizzi in ambienti industriali e commerciali, dove è richiesta una connessione sicura e affidabile. La sua costruzione robusta assicura una resistenza ottimale contro sollecitazioni meccaniche e condizioni ambientali avverse. Il cavo FG17 è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo una lunga durata e una bassa resistenza elettrica. La versatilità di questo cavo lo rende adatto per una vasta gamma di applicazioni, rendendolo una scelta preferita per professionisti del settore elettrico. Con una gestione efficiente della corrente, il cavo FG17 rappresenta una soluzione efficace per le esigenze di cablaggio moderne.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

4

Imballo

Matassa

colore

Nero

Tipo cavo

FG17

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

NE

Descrizione Colore

Nero

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C1

Euroclasse

Cca s1b d1 a1

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

CAVO FG17 450/750 V 1X4 NE M

(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m