Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FG16(O)M16 /

Cod. Rexel
0FG16M5G6M
Cod. Produttore
080241005271310
Cod. EAN
8032877376195

Informazioni di prodotto

Il cavo FG16OM16 5G6 VE MATASSA offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche sicure e durature.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile da maneggiare grazie alla guaina in PVC flessibile
  • Installazione rapida con materiali di alta qualità
  • Conformità al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) per sicurezza antincendio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo per maggiore durata
  • Elevata sicurezza grazie alle caratteristiche di reazione al fuoco
  • Risparmio energetico garantito da materiali di qualità

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CAVO FG16OM16 5G6 VE MATASSACavo per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

numero di conduttori

5

sezione del conduttore

6

Imballo

Matassa

Terra

Terra

Tipo cavo

FG16M16

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

VE

Descrizione Colore

Verde

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C1

Euroclasse

Cca s1b d1 a1

Codice V isolamento Cavo

6

Tensione Isolamento Cavo

0,6/1 KV

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Colore 825

Verde

Cavo Isolamento 826

0,6/1 KV

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Cca s1b d1 a1

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Produttore

Cavo Fg16Om16 5G6 Ve Matassa

(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m