Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FG16(O)M16 /

Cod. Rexel
0FG16M2X50B
Cod. Produttore
080240002391381
Cod. EAN
8032877412381

Informazioni di prodotto

Cavo FG16OM16 2X50 VE B, ideale per installazioni elettriche sicure e conformi alle normative CPR.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla guaina flessibile in PVC.
  • Risparmio di tempo con materiali di alta qualità e resistenza.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza con isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo.
  • Efficienza energetica e protezione contro il fuoco garantite dal CPR.

Documentazione tecnica

CAVO FG16OM16 2X50 VE BCavo per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Descrizione del produttore: CAVO FG16OM16 2X50 VE BCavo per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

numero di conduttori

2

sezione del conduttore

50

Imballo

Bobina

Tipo cavo

FG16M16

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

VE

Descrizione Colore

Verde

Indice confezionamento

B

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C1

Euroclasse

Cca s1b d1 a1

Codice V isolamento Cavo

6

Tensione Isolamento Cavo

0,6/1 KV

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Colore 825

Verde

Cavo Isolamento 826

0,6/1 KV

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Cca s1b d1 a1

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Produttore

Cavo Fg16Om16 2X50 0,6/1Kv Ve B