Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FG16(O)M16 /

Cod. Rexel
0FG16M2X4M
Cod. Produttore
080240002251310
Cod. EAN
8032877376089

Informazioni di prodotto

Cavo FG16OM16 2X4 0,6/1KV VE M offre prestazioni elevate e sicurezza per installazioni elettriche permanenti.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità del materiale isolante in gomma etilenpropilenica
  • Risparmio di tempo con cavo pronto all’uso e guaina protettiva in PVC

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza con caratteristiche di reazione al fuoco conformi al CPR
  • Affidabilità e durata nel tempo per impianti efficienti

Documentazione tecnica

CAVO FG16OM16 2X4 0,6/1KV VE MCavo per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Descrizione del produttore: CAVO FG16OM16 2X4 0,6/1KV VE MCavo per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

numero di conduttori

2

sezione del conduttore

4

Imballo

Matassa

Tipo cavo

FG16M16

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

VE

Descrizione Colore

Verde

Indice confezionamento

M

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C1

Euroclasse

Cca s1b d1 a1

Codice V isolamento Cavo

6

Tensione Isolamento Cavo

0,6/1 KV

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Colore 825

Verde

Cavo Isolamento 826

0,6/1 KV

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Cca s1b d1 a1

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile