Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FG16(O)M16 /

Cod. Rexel
0FG16M1X95M
Cod. Produttore
080240001431310
Cod. EAN
8032877372722

Informazioni di prodotto

Cavo FG16M16 1X95 0,6/1KV VE B, ideale per installazioni permanenti con elevate prestazioni di sicurezza e durata.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla guaina flessibile in PVC
  • Risparmio di tempo durante la posa
  • Conformità al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) per una maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo per prestazioni affidabili
  • Elevata resistenza al fuoco
  • Efficienza energetica e sicurezza garantite

Documentazione tecnica

CAVO FG16M16 1X95 0,6/1KV VE BCavo per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Descrizione del produttore: CAVO FG16M16 1X95 0,6/1KV VE BCavo per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

95

Imballo

Matassa

Tipo cavo

FG16M16

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

VE

Descrizione Colore

Verde

Indice confezionamento

M

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C1

Euroclasse

Cca s1b d1 a1

Codice V isolamento Cavo

6

Tensione Isolamento Cavo

0,6/1 KV

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Colore 825

Verde

Cavo Isolamento 826

0,6/1 KV

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Cca s1b d1 a1

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Produttore

Cavo Fg16M16 1X95 0,6/1Kv Ve B