Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FG16(O)M16 /

Cod. Rexel
0FG16M1X25M
Cod. Produttore
080240001361310
Cod. EAN
8032877372746

Informazioni di prodotto

Cavo FG16M16 1X25 0,6/1KV VE M, ideale per installazioni elettriche affidabili e sicure.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla guaina flessibile in PVC
  • Risparmio di tempo durante la posa
  • Conformità al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) per sicurezza normativa

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata resistenza al fuoco per maggiore sicurezza
  • Isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo per prestazioni durature
  • Efficienza energetica garantita da materiali di alta qualità

Documentazione tecnica

CAVO FG16M16 1X25 0,6/1KV VE MCavo per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Descrizione del produttore: CAVO FG16M16 1X25 0,6/1KV VE MCavo per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

25

Imballo

Matassa

Tipo cavo

FG16M16

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

VE

Descrizione Colore

Verde

Indice confezionamento

M

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C1

Euroclasse

Cca s1b d1 a1

Codice V isolamento Cavo

6

Tensione Isolamento Cavo

0,6/1 KV

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

Cavo Fg16M16 1X25 0,6/1Kv Ve M