› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi LAN Fibra Ottica

Cavo F-cy-oz (Liy-cy) 8X1 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK16057
Cod. Produttore 16057

Informazioni principali

  • Serie: F-CY-OZ
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Sezione conduttori: 8 x 1 mm²
  • Diametro esterno: 9.7 mm
  • Temperatura d'esercizio: -10°C a +80°C
  • Schermatura: treccia di rame stagnato
  • Resistenza a olio: elevata
  • Normativa: DIN VDE 0285-525-2-51

Descrizione del prodotto

Il cavo F-CY-OZ (LIY-CY) 8X1 QMM GREY rappresenta una soluzione versatile e di alta qualità per le vostre esigenze elettriche. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali in diverse applicazioni. La sua struttura robusta e flessibile lo rende ideale per l'installazione in ambienti sia residenziali che industriali, assicurando una lunga durata nel tempo. Il colore grigio del cavo non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione in vari contesti. Con un diametro di 8 mm e una sezione di 1 mm², offre una conduzione elettrica efficiente e affidabile. Questo cavo è particolarmente adatto per applicazioni che richiedono una protezione adeguata contro le interferenze esterne, garantendo un funzionamento sicuro e senza problemi. Descrizione del produttore: Il cavo F-CY-OZ (LIY-CY) 8X1 QMM GREY rappresenta una soluzione versatile e di alta qualità per le vostre esigenze elettriche. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali in diverse applicazioni. La sua struttura robusta e flessibile lo rende ideale per l'installazione in ambienti sia residenziali che industriali, assicurando una lunga durata nel tempo. Il colore grigio del cavo non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione in vari contesti. Con un diametro di 8 mm e una sezione di 1 mm², offre una conduzione elettrica efficiente e affidabile. Questo cavo è particolarmente adatto per applicazioni che richiedono una protezione adeguata contro le interferenze esterne, garantendo un funzionamento sicuro e senza problemi.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

8

diametro esterno circa

10 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Cavo F-cy-oz (Liy-cy) 8X1 Qmm Grey