Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cod. Rexel
CX0828780
Cod. Produttore
0828780
Cod. EAN
4046356558594

Informazioni di prodotto

Cartellino ad innesto

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Cartellino ad innesto, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 18, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 49 mm

colore

Bianco

larghezza

48,7 mm

altezza

0,5 mm

lunghezza

14,9 mm

Produttore

Cartellino ad innesto EV-GBG3C-1AC32A-7,5M6,0ESBK01

€ 2,95 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 10 pz.
Qta imballo: 10 pz.