Prodotti /

Cod. Rexel
ONXS6W6LSZH8S30
Cod. Produttore
XS6W6LSZH8SS30CM
Cod. EAN
4550431070913

Informazioni di prodotto

plc- Cavo Ethernet per EtherCAT. Lunghezza

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo Ethernet per EtherCAT. Lunghezza 30cm. Per uso interno al quadro. RJ45-RJ45. Cat.6bis. LSZH. Blu.

tipo di cavo

F/UTP

resistente alla fiamma

No

configurazione pin

1:1

lunghezza

0,3 m

colore del rivestimento

Blu

categoria

6A

sezione AWG

26

manicotto anti-piegatura

Inserito

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

4×2

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Blu

protezione della leva di arresto

grado di protezione (IP)

IP20

corpo esterno del connettore collegamento 1

Altro

corpo esterno del connettore collegamento 2

Altro

materiale del corpo del connettore collegamento 1

Plastica

materiale del corpo del connettore collegamento 2

Plastica