Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di cavo
Altro
resistente alla fiamma
No
configurazione pin
1:1
lunghezza
2 m
colore del rivestimento
Verde
categoria
manicotto anti-piegatura
tipo di connettore collegamento 1
M12
tipo di connettore collegamento 2
RJ45 8(8)
costruzione del cavo
colore del manicotto di protezione anti-piegatura
Nero
grado di protezione (IP)
corpo esterno del connettore collegamento 1
corpo esterno del connettore collegamento 2
materiale del corpo del connettore collegamento 1
Plastica
materiale del corpo del connettore collegamento 2
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te