Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Cod. Rexel
ONXS5WT422EMCK
Cod. Produttore
XS5WT422EMCK
Cod. EAN
4548583361591

Informazioni di prodotto

Cavo EtherCAT. 3mt M12 90°- RJ45

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo EtherCAT lunghezza 3mt M12 Ad Angolo - RJ45

tipo di cavo

SF/UTP

resistente alla fiamma

No

configurazione pin

1:1

lunghezza

3 m

colore del rivestimento

Blu

categoria

5e

sezione AWG

22

manicotto anti-piegatura

Inserito

tipo di connettore collegamento 1

M12

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(4)

costruzione del cavo

1×4

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Nero

protezione della leva di arresto

grado di protezione (IP)

IP67

corpo esterno del connettore collegamento 1

Altro

corpo esterno del connettore collegamento 2

Altro

materiale del corpo del connettore collegamento 1

Metallo

materiale del corpo del connettore collegamento 2

Plastica

Produttore

Cavo Ethercat 3m M12 90° RJ45