› Cavi › Cavi Speciali › Cavi Telefonici

Cavo estensione 2m spine modulari 4 poli robusto installazione rapida uso elettrico

Cod. Rexel EA404700200
Cod. Produttore 404700200
Cod. EAN 8029564295143

Informazioni principali

  • Tipo: Cavo estensibile
  • Lunghezza: 2,0 metri
  • Spine: modulari 4 poli
  • Collegamento: diritto
  • Isolamento spina: policarbonato rinforzato
  • Materiale contatti: bronzo fosforoso
  • Serie: EA404700200

Descrizione del prodotto

Cavo estensibile a spirale con spine modulari a 4 poli, lunghezza di 2 metri. Ideale per collegamenti telefonici o di comunicazione, garantisce flessibilità e resistenza grazie al design a spirale che permette di estendere e ritirare il cavo senza ingombro. Realizzato con materiali di qualità per assicurare una connessione stabile e duratura. Colore beige, adatto per ambienti domestici e professionali. Descrizione del produttore: Estensibili con doppia spina modulare. COLLEG.:Diritto ISOL. SPINA:policarb. rinf. CONTATTI:bronzo fosfor.
Cavo estensione 2m spine modulari 4 poli robusto installazione rapida uso elettrico