Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi Evac e sicurezza FG/FT29 /

Cod. Rexel
ITPH225RZM100
Cod. Produttore
PH225RZM100
Cod. EAN
8029427038436

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 2x2,50 mm²
  • Isolamento: LSZH
  • Colore: Rosso
  • Lunghezza: 100 metri
  • Materiale conduttore: CCA-S1
  • Serie: PH30
  • Emissione fumi: Bassa
  • Applicazioni: Installazioni sicure
Cavo elettrico LSZH rosso con sezione 2x2,50 mm², ideale per installazioni che richiedono materiali a bassa emissione di fumi e gas tossici in caso di incendio. La lunghezza del cavo è di 100 metri, garantendo versatilità e praticità per diverse applicazioni elettriche. Realizzato con conduttore in rame rivestito (CCA-S1), assicura una buona conduttività e resistenza meccanica. Questo cavo è progettato per offrire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche, combinando prestazioni elevate e caratteristiche di sicurezza avanzate. Descrizione del produttore: Cavo elettrico ITC PH con conduttori da 2,50 mm², caratterizzato da isolamento LSZH di colore rosso. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche, il materiale LSZH assicura una bassa emissione di fumi e gas tossici in caso di incendio, rendendolo ideale per ambienti dove la sicurezza è prioritaria. Il cavo è adatto per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, offrendo prestazioni elevate e durature nel tempo.

Cavo Colore 825

Rosso

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

Cavo elettrico LSZH rosso 2x2,50 mm² 100 m sicurezza bassa emissione fumi installazioni elettriche